純正タイプ マーカーランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
97件の「純正タイプ マーカーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小林 総研」、「koito マーカー」、「JBマーカー」などの商品も取り扱っております。
LEDマーカーランプ POLARGランキング1位
デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)ランキング2位
本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED光色イエローLED使用数(個)4
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDマーカーランプ 信和自動車工業ランキング3位
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)ランキング4位
JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDマーカーランプ 小林総研ランキング5位
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
1個
1,198税込1,318
当日出荷

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
1個
2,998税込3,298
当日出荷

KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
1個
579税込637
当日出荷

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
1個ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
1個
1,198税込1,318
当日出荷

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398税込1,538
当日出荷

信和自動車工業LEDマーカーランプ 2572Y
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
1個
999税込1,099
当日出荷

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
1台
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
1個
979税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
1個
1,498税込1,648
当日出荷